キャンブロ角型フードコンテナークリアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74279924 品番6SFSCW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

丸型のものに比べて、収納スペースが33%も増えました。
本体が透明なので、一目で中身が分かります。丈夫なポリカーボネイト製で、耐久性に優れています。
本体の外側に目盛が付いているので、中身の量がすぐ分かります。
カバーにはタブが付き、開けやすくなっています。カバーの色と目盛の色がマッチします。

材質ポリカーボネイト 形状角形 容量(L)5.7 内形寸法(mm)(口)222×222 深さ(mm)180 機能目盛り 耐熱温度(℃)-40〜99 食器洗浄機
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※蓋は別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする