キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
キャンブロ 透明クロックス フタ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74280019
品番
CCP15
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体:SAN、蓋:ポリエチレン
形状
丸形
容量(L)
1.4
内径×深さ(mm)
159×111