※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンダ[厨房用品]の ヘラ・スパチュラ
シリコン ウルトラロングヘラ パワーハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74281376
品番
1200型
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
ヘラ部:シリコンゴム、柄部:18-8ステンレス
色
白
サイズ
1200型
幅W×全長(mm)
150×1200
耐熱温度(℃)
-50〜200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません