山県化学
積層 カラー中華まな板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
100
100
150
色
ブルー
ブルー
ピンク
ベージュ
サイズ
特大
大
特大
小
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74282828
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
100
色
ブルー
サイズ
特大
外径×高さH(Φmm×mm)
500×103
耐熱温度(℃)
90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません