曜日別特売
LF20-390 抗菌まな板リフター ハセガワ 74283038

抗菌まな板リフター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
高さ(mm)20
奥行(mm)390~450
内容量1個注文コード74283038品番LF20-390
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

滑り止め材を両面に組み込むことにより、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。
まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛生上安心です。

幅(mm)
35
全長(mm)
390
高さ(mm)
20
奥行(mm)
390~450
材質
本体:ポリエチレン、滑り止め:エラストマー樹脂
特性
抗菌
注意
※まな板1枚につき、2本使用が基本となります。大きなまな板で、たわみやはずみが気になる場合は、3本でのご使用をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする