※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ギフトボックス 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード74285243 品番61-287-7-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。

アズワン品番61-7286-44 材質コートボール紙 紙厚(g/m2)350 タイプワンタッチ組立式 対応商品靴下やネクタイなど 内寸(cm)28.5[25]×11.2×3.5
注意
※サイズ表記は内寸法です。[ ]内は最小幅部分の寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする