神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の キッチン・調理用品
神子島製作所(桃印)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
神子島製作所(桃印)の ひしゃく
18-8パイプ柄ひしゃく 柄25cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74285296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
3.8
ハンドル径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
250
外径(Φcm)
24