神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の キッチン・調理用品
神子島製作所(桃印)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
神子島製作所(桃印)の ひしゃく
18-8パイプ柄ひしゃく 柄50cm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74285305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
1.2
ハンドル径(Φmm)
25
柄長さ(mm)
500
外径(Φcm)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。