※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

透明袋 お徳用セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000枚) 注文コード74285462 品番61-290-3-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,910
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)225 高さ(mm)310 種別22.5×31(A4) サイズA4 アズワン品番61-7287-56 素材OPP0.03mm厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする