※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 透明袋/OPP袋
透明袋 お徳用セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
74285487
品番
61-290-3-12
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
幅(mm)
270
高さ(mm)
380
種別
27×38(B4)
サイズ
B4
アズワン品番
61-7287-59
素材
OPP0.03mm厚