※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 透明袋/OPP袋
透明袋 テープ付き お徳用セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
74285742
品番
61-290-4-2
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
幅(mm)
105
高さ(mm)
155
仕様
※テープ付き
種別
10.5×15.5(はがき)
サイズ
はがき
アズワン品番
61-7288-13
素材
OPP0.03mm厚