※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

透明袋 テープ付き お徳用セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000枚) 注文コード 74285767 品番 61-290-4-4
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥5,148
販売価格(税別)
4,680
幅(mm)160 高さ(mm)225 仕様※テープ付き 種別16×22.5(A5) サイズA5 アズワン品番61-7288-17 素材OPP0.03mm厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする