曜日別特売
CF EASY カルタ・ファタ CF EASY エフ・エム・アイ 74285804

カルタ・ファタ CF EASY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード74285804品番CF EASY
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

CARTAFATAはイタリアのシェフ
FabioTacchellaの協力の元、開発された透明なクッキングラップです。最高230℃の耐熱性で直火以外のグリル、スチコンなどで加熱が可能なほか、冷蔵・冷凍保存も可能です。香りや旨み、栄養分を逃さず、一人分の包みから調理可能なため、調理法や提供法で新たな可能性を秘めています。

長さ(m)50耐冷温度(℃)-40耐熱温度(℃)230
注意
※直火は不可。IH 機器の場合には、電磁対応のプレートもしくはフライパンなどが必要となります。
※表面(加熱側面)に水気がある場合、破けてしまう場合があります。
※グリルなどで調理する際は、180℃程度より加熱を開始してください。200℃以上のグリル(鉄板)などに直接置くと破れる場合があります。また最高230℃以上での長時間加熱はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする