※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの レジ袋
白無地&半透明レジ袋 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
74286135
品番
61-294-2-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,540
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
260
高さ(mm)
480
サイズ(号)
関西40
寸法(cm)
26×48[35]×横マチ13
マチ(mm)
130
仕様
ハンガータイプ(吊るして使用できます。)
材質
ポリエチレン製ハード型
色
白
アズワン品番
61-7290-02