※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

白無地&半透明レジ袋 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000枚) 注文コード 74286144 品番 61-294-2-14
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥9,768
販売価格(税別)
8,880
幅(mm)300 高さ(mm)540 サイズ(号)関西45 寸法(cm)30×54[40]×横マチ14 マチ(mm)140 仕様ハンガータイプ(吊るして使用できます。) 材質ポリエチレン製ハード型 アズワン品番61-7290-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする