※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

白無地&半透明レジ袋 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000枚) 注文コード74286153 品番61-294-2-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)340 高さ(mm)590 サイズ(号)関西50 寸法(cm)34×59[45]×横マチ15 マチ(mm)150 仕様ハンガータイプ(吊るして使用できます。) 材質ポリエチレン製ハード型 アズワン品番61-7290-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする