大道産業
大道産業の 厨房機器・設備・調理機械
大道産業の 下調理機器類
大道産業の 切さい機
フードスライサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74286407
品番
OMS-300T
参考基準価格(税別)
¥638,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
スライドテーブル:A300×B280×C80×D160
電源(V)
単相100/0.25kw
能力
1000〜1500枚/h
刃径(Φmm)
30
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
560×650×470
切断寸法(mm)
160×240(径Φ190m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません