※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

リカー用 レジ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000枚) 幅(mm)100 注文コード74286485 品番61-294-8-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
種別白(一升瓶1本用) 幅(mm)100 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)560[450] マチ(mm)90 仕様※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。 材質ポリエチレン製ハード型 アズワン品番61-7290-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする