※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

リカー用 レジ袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000枚) 注文コード 74286494 品番 61-294-8-14
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,700円となります。
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,630
販売価格(税別)
33,300
種別白(ビール瓶・一升瓶用) 幅(mm)220 厚さ(mm)0.03 高さ(mm)530[400] マチ(mm)140 仕様※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。 材質ポリエチレン製ハード型 アズワン品番61-7290-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする