ダック
ダックの 厨房機器・設備・調理機械
ダックの サービス機器類
ダックの 料理保温機器/温蔵庫
スープ&フードウォーマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74287238
品番
TS-6000
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ビュッフェに最適なスープウォーマーです。
社食、寿司屋、ビュッフェなどに。
温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。
材質
本体:ステンレス
容量(L)
8
電源(V)
単相120
消費電力(W)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
345×360
温度調節範囲(℃)
20〜90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません