パンニーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74287825 品番PK1012plus
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

粉量300g〜1.2kgまで対応(食パン約1斤〜4斤分)
プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など)
泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て)
約A4サイズのコンパクトボディ
音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計)
スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)

付属品こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック 質量(kg)約5.2 容量粉:300g〜1.2kg 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×375×395.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする