キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
キャンブロ 角型ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74288184
品番
1418CT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長辺(mm)
457
短辺(mm)
356
材質
FRP
色
ターバンタン
耐熱温度(℃)
100
外形寸法(縦×横)(mm)
457×356
内寸法(縦×横)(mm)
410×310