キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
キャンブロ 角型ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288193
品番
1520CT
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
長辺(mm)
515
短辺(mm)
380
材質
FRP
色
ターバンタン
耐熱温度(℃)
100
外形寸法(縦×横)(mm)
515×380
内寸法(縦×横)(mm)
470×340