キャンブロファーストフードトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74288236 品番1216FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱いやすいトレーです。

長辺(mm)406 短辺(mm)305 材質ポリプロピレン ライトピーチ 耐熱温度(℃)80 外形寸法(縦×横)(mm)300×410

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74288236 1216FF 00386873 1216FF ファーストフードトレー キャンブロ ファーストフードトレー キャンブロ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする