キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
キャンブロ カムトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288254
品番
1014
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長辺(mm)
349
短辺(mm)
270
材質
FRP
色
アンチークパーチメント
耐熱温度(℃)
100
外形寸法(縦×横)(mm)
270×350