キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
キャンブロ カムトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288279
品番
1418
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
長辺(mm)
457
短辺(mm)
356
材質
FRP
色
アンチークパーチメント
耐熱温度(℃)
100
外形寸法(縦×横)(mm)
360×460