イケダ(池田プラスチック販売)
イケダ(池田プラスチック販売)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イケダ(池田プラスチック販売)の 卓上備品・テーブルウェア
イケダ(池田プラスチック販売)の 箸立・楊枝入・ナフキン立
IKD 18-8抗菌ナフキン立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
扇型
注文コード
74288735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
タイプ
扇型
寸法(奥行D×高さH)(mm)
75×137
機能
抗菌
縦(mm)
97