佐藤金属興業
佐藤金属興業の キッチン・調理用品
佐藤金属興業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
佐藤金属興業の 調理スプーン・サーバースプーン
GS ディッシャーおにぎり型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74289234
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
ボール部分:56×60
全長(mm)
230
サイズ
#16