佐藤金属興業
佐藤金属興業の キッチン・調理用品
佐藤金属興業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
佐藤金属興業の 調理スプーン・サーバースプーン
G ワンプッシュディッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74289259
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
ボール部分:50×50
全長(mm)
180
サイズ
S