マイコンロ・チコブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74290187 品番KC-343A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700

コンパクトで「省エネ」が人気の1〜2人向けコンロ!
外炎式と比較してガス消費量を約10%カット
壊れにくいアルミダイガストボディ!
連続燃焼時間、約98分
圧力感知安全装置
圧電点火方式

質量(g)約1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×187×90.5 使用ガスブタンガス 燃焼時間(分)約98分(※マイボンベL使用時) ガス消費量(g/h)約152

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74290187 KC-343A 51375845 KC-343A(BK) カセットコンロ マイコンロチコブラック ニチネン カセットコンロ マイコンロチコブラック ニチネン 1台 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする