台和
ウォールナ 3ツ切プレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
ライトブラウン
ナチュラル
ライトブラウン
ダークブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290528
品番
WD-15-LBR
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング)
ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。
いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。
形状
丸皿
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
26
材質
メラミン樹脂製、両面コーティング
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
ライトブラウン
サイズ(cm)
25
外径×高さH(Φmm×mm)
250×26