曜日別特売
WD-15-DBR ウォールナ 3ツ切プレート 台和 74290537

ウォールナ 3ツ切プレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード74290537品番WD-15-DBR
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング)
ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。
いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。

形状丸皿直径(Φmm)250高さ(mm)26材質メラミン樹脂製、両面コーティング電子レンジ×食器洗浄機ダークブラウンサイズ(cm)25外径×高さH(Φmm×mm)250×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする