台和
菜津味 長角皿・弦
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
黒
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290677
品番
SS-23-BK
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
長角皿
長辺(mm)
200
短辺(mm)
132
高さ(mm)
35
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
色
黒
外形寸法(mm)
200×132