台和
菜津味ボール・中・弦
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
黒
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290713
品番
SS-140-BK
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
形状
角皿
長辺(mm)
140
短辺(mm)
140
高さ(mm)
54
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
黒
外形寸法(mm)
140×140