曜日別特売
KD-301-Y 菜津味 小鉢 台和 74290756

菜津味 小鉢

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
カラシ
内容量1個注文コード74290756品番KD-301-Y
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
形状角皿長辺(mm)113短辺(mm)113高さ(mm)43材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機カラシ外形寸法(mm)113×113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする