曜日別特売
MDM-6 カフェプレートセレクション ウィンリーフプレート 台和 74291063

カフェプレートセレクション ウィンリーフプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
白(W)
内容量1個注文コード74291063品番MDM-6
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
形状変形皿長辺(mm)354短辺(mm)162高さ(mm)63材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機白(W)外径×高さH(Φmm×mm)354×162×63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする