台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パズルコバチ 8cmクリアボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291359
品番
PC-31
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
39
材質
ポリカーボネート
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
グリーン(G)
形状
丸皿
容量(mL)
110
外径×高さH(Φmm×mm)
80×39