台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
李園 取皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291465
品番
CD-6-E
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
縁起のいい李と双喜紋を更紗風にアレンジ。モダンチャイナが生まれました。
形状
丸皿
直径(Φmm)
141
高さ(mm)
32
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径×高さH(Φmm×mm)
141×32
食器の種類
中華食器