台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デュールムー おやつ皿
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291684
品番
MC-34-DM
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
22
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
〇
外径×高さH(Φmm×mm)
160×22
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可