キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
キャンブロ アクリルラグナータンブラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291876
品番
LT-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
SAN
色
グリーン
容量(mL)
414
外径×高さH(Φmm×mm)
83×131
耐熱温度(℃)
-20〜85