※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

無地 紺

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000枚) 注文コード 74293293 品番 61-302-1-5
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥36,300
販売価格(税別)
33,000
マチ(mm)80 仕様※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。 種別25×33×底マチ8 サイズ25×33×底マチ8cm 厚み アズワン品番61-7298-55 素材ポリエチレン製ハード型 エンボス加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする