※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

無地 紺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000枚) 注文コード74293318 品番61-302-1-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)60 仕様※サイズはW×H×横マチ[底マチ]cmの順で表記しています。 種別37×45×底マチ6 サイズ37×45×底マチ6cm 厚み アズワン品番61-7298-57 素材ポリエチレン製ハード型 エンボス加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする