タワシ ロング《W/Sダブル》

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74293915 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。

材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン レッド サイズW/Sダブル 耐熱温度(℃)120 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×80×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする