椿本興業
椿本興業の 厨房機器・設備・調理機械
椿本興業の その他業務用厨房装置類
椿本興業の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
シンクブラシ《ハード》
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74294003
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質
毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
色
ホワイト
タイプ
ハード
幅W×全長(mm)
45×195
耐熱温度(℃)
120