※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 平袋
茶無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000枚)
注文コード
74294718
品番
61-303-18-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
140
高さ(mm)
180
仕様
※サイズ表記の高さにベロ部分は含みません。
寸法(cm)
14×18
アズワン品番
61-7301-02
素材
未晒クラフト紙