※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

茶無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000枚) 注文コード74294727 品番61-303-18-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)180 高さ(mm)230 仕様※サイズ表記の高さにベロ部分は含みません。 寸法(cm)18×23 アズワン品番61-7301-03 素材未晒クラフト紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする