※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 平袋
リブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74295384
品番
61-304-15-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
種別
ミント
寸法(cm)
18×25
アズワン品番
61-7302-23
素材
色上質紙 両面印刷