※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 平袋
リブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74295393
品番
61-304-15-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
230
高さ(mm)
335
種別
アクア
寸法(cm)
23×33.5
アズワン品番
61-7302-24
素材
色上質紙 両面印刷