※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付きボルト チタン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74299777 品番 CS-TI-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、締め付けには六角レンチを使用します。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。

ねじの呼びM5 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.80 寸法d(mm)M5 寸法L(mm)10 頭部径(Φmm)8.5 頭部高さ(mm)5 用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。 材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74299743
2023-02-08
用途:
ロードバイク
その他業種

写真では,色がブラックですが,送られてきたのはシルバーでした。製品の色をきちんと表示してほしい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
画像の差替え対応を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3477:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする