ネスレ
ネスレの シュガー/ミルク/シロップ
ネスレの コーヒーフレッシュ/ポーションミルク
クレマトップポーション
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
74300863
品番
12409235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
4.3(1個あたり)
質量(g)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×250×30
賞味期限
130日
原材料
植物油脂、砂糖、カゼインナトリウム(乳由来)、pH調整剤、乳化剤、香料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。